vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 04055 Máy nghiền thép tốc độ cao Đường kính đơn 3/8 inch | AG3QQT 33TR44

YG-1 TOOL COMPANY 04055 Máy nghiền thép tốc độ cao Đường kính đơn 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AG3QQT phần: 04055Tham chiếu chéo: 33TR44
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
€13.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà máy thép tốc độ cao
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúc kiểu MillSquare
Kết thúcTươi
LớpMục đích chung
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt3 / 4 "
Danh sách sốE1031
Vật chấtThép tốc độ cao
Phay Dia.3 / 8 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.5 "
Chân Địa.3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207705000

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi (Đầu đơn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHelix AngleChiều dài cắtDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
YG-1 TOOL COMPANY 01041 Dao Phay Thép Tốc Độ Cao Đơn 5/32in. Đường kính | AG3QQL 33TR38 0104130 Degrees7 / 16 "E103022 5 / 16 "3 / 8 "€14.61
YG-1 TOOL COMPANY 01043 Máy cán thép tốc độ cao Đơn 3/16 x 3/8 x 7/16 x 2-5/16 Inch | AG3QQM 33TR39 0104330 Degrees7 / 16 "E103022 5 / 16 "3 / 8 "€14.44
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 01071 Máy nghiền cuối Hss Đơn 1/2 x 1/2 x 1 x 3 Inch | AG3QQN 33TR40 0107130 Degrees1"E103023"1 / 2 "€22.69
YG-1 TOOL COMPANY 04043 Máy cán thép tốc độ cao Đơn 3/16 x 3/8 x 1/2 x 2-3/8 inch | AG3QQP 33TR41 0404330 Degrees1 / 2 "E103142.375 "3 / 8 "€14.42
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 04047 Máy nghiền thép tốc độ cao Đường kính đơn 1/4 inch | AG3QQQ 33TR42 0404730 Degrees5 / 8 "E103142.437 "3 / 8 "€14.44
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 04051 Máy nghiền thép tốc độ cao Đường kính đơn 5/16 inch | AG3QQR 33TR43 0405130 Degrees3 / 4 "E103142.5 "3 / 8 "€14.02
YG-1 TOOL COMPANY 04071 Hss End Mill Sngle 1/2 x 1/2 x 1-1 / 4 x 3-1 / 4 Inch | AG3QQU 33TR45 0407130 Degrees1.25 "E103143.25 "1 / 2 "€22.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 04055 Máy nghiền thép tốc độ cao Đường kính đơn 3/8 inch
€13.81 /đơn vị