vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 02584 Carbide End Mill Square 3/8 1-1 / 8 Cut L | AC6NVH 35U954

YG-1 TOOL COMPANY 02584 Cacbua End Mill Vuông 3/8 1-1/8 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6NVH phần: 02584Tham chiếu chéo: 35U954
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
€54.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính3 / 8 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTươi
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt1.125 "
Danh sách sốE5011
Vật chấtCacbua
Phay Dia.3 / 8 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể3"
Chân Địa.3 / 8 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)11.11
Chiều rộng tàu (cm)1.59
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 02558 Dao Phay Cuối Vuông 1/8 3/4 Cắt L | AC6NVD 35U950 025581 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€20.08
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 02565 Dao phay cacbua vuông 3/16 3/4 Cắt L | AC6NVE 35U951 025653 / 16 "3 / 4 "2.5 "3 / 16 "€23.89
YG-1 TOOL COMPANY 02573 Carbide End Mill Square 1/4 1-1 / 8 Cut L | AC6NVF 35U952 025731 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "€26.99
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 02579 Carbide End Mill Square 5/16 1-1 / 8 Cut L | AC6NVG 35U953 025795 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€43.00
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 02588 Carbide End Mill Square 7/16 2 Cut L | AC6NVJ 35U955 025887 / 16 "2"4"7 / 16 "€86.57
YG-1 TOOL COMPANY 02593 Dao Phay Cacbua Vuông 1/2 2 Cắt L | AC6NVK 35U956 025931 / 2 "2"4"1 / 2 "€91.07
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 02595 Carbide End Mill Square 5/8 2-1 / 4 Cut L | AC6NVL 35U957 025955 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "€182.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02584 Cacbua End Mill Vuông 3/8 1-1/8 Cắt L
€54.26 /đơn vị