vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 02565TN Carbide End Mill Square 3/16 3/4 Cut L | AC6NVQ 35U961

YG-1 TOOL COMPANY 02565TN Cacbua End Mill Vuông 3/16 3/4 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6NVQ phần: 02565TNTham chiếu chéo: 35U961
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
€28.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính3 / 16 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTiN
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt3 / 4 "
Danh sách sốE5011
Vật chấtCacbua
Phay Dia.3 / 16 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2.5 "
Chân Địa.3 / 16 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)6.67
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 02558TN Carbide End Mill Square 1/8 3/4 Cut L | AC6NVP 35U960 02558TN1 / 8 "3 / 4 "2.25 "1 / 8 "€21.47
CÔNG TY DỤNG CỤ YG-1 02573TN Carbide End Mill Square 1/4 1-1 / 8 Cut L | AC6NVR 35U962 02573TN1 / 4 "1.125 "3"1 / 4 "€33.14
YG-1 TOOL COMPANY 02579TN Carbide End Mill Square 5/16 1-1 / 8 Cut L | AC6NVT 35U963 02579TN5 / 16 "1.125 "3"5 / 16 "€48.54
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 02584TN Carbide End Mill Square 3/8 1-1 / 8 Cut L | AC6NVU 35U964 02584TN3 / 8 "1.125 "3"3 / 8 "€59.69
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 02588TN Carbide End Mill Square 7/16 2 Cut L | AC6NVV 35U965 02588TN7 / 16 "2"4"7 / 16 "€88.61
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 02593TN Carbide End Mill Square 1/2 2 Cut L | AC6NVW 35U966 02593TN1 / 2 "2"4"1 / 2 "€97.60
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 02595TN Carbide End Mill Square 5/8 2-1 / 4 Cut L | AC6NVX 35U967 02595TN5 / 8 "2.25 "5"5 / 8 "€176.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02565TN Cacbua End Mill Vuông 3/16 3/4 Cắt L
€28.74 /đơn vị