vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 02305 Cobalt End Mill Square End 3/8 1-1 / 2 Cut L | AC6PHA 35V226

YG-1 TOOL COMPANY 02305 Cobalt End Mill Square End 3/8 1-1/2 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6PHA phần: 02305Tham chiếu chéo: 35V226
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
€31.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCoban End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính3 / 8 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcKết thúc hình vuông
Kết thúcTươi
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt1.5 "
Danh sách sốE2080
Vật chấtChất bạch kim
Phay Dia.3 / 8 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể3.25 "
Chân Địa.3 / 8 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.59
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
YG-1 TOOL COMPANY 02301 Cobalt End Mill Square End 5/16 1-3 / 8 Cut L | AC6PGZ 35V225 023015 / 16 "1.375 "3.125 "3 / 8 "€30.62
YG-1 TOOL COMPANY 02443 Cobalt End Mill Square End 1-1 / 4 3 Cut L | AC6PHH 35V233 024431.25 "3"5.5 "1"€169.54
YG-1 TOOL COMPANY 02445 Cobalt End Mill Square End 1-1 / 4 3 Cut L | AC6PHJ 35V234 024451.25 "3"5.5 "1.25 "€161.96
YG-1 TOOL COMPANY 02461 Cobalt End Mill Square End 1-1 / 2 3 Cut L | AC6PHK 35V235 024611.5 "3"5.5 "1.25 "€220.13
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 02469 Cobalt End Mill Square End 1-3 / 4 3 Cut L | AC6PHL 35V236 024691.75 "3"5.5 "1.25 "€287.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 02305 Cobalt End Mill Square End 3/8 1-1/2 Cắt L
€31.49 /đơn vị