Ống bện thủy lực cao su dòng EATON Danfoss H017
Các ống bện thủy lực bằng cao su Sê-ri Eaton Danfoss H017 lý tưởng cho các đường dẫn dầu và nhiên liệu áp suất thấp cũng như các đường hồi thủy lực. Chúng được sử dụng để chuyển chất lỏng trong các hệ thống thủy lực sử dụng nước áp suất cao và nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ. Những ống này đã được gia cố để tănghữu ích. Cảm ơn !độ bền kéo r.Read more
Phong cách | Mô hình | Kích thước dấu gạch ngang | Ống bên trong Dia. | Ống ngoài Dia. | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Áp lực vận hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H01704-250R | 04 | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 3" | 1250 PSI | €2,232.18 | |
A | H01706-250R | 06 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4" | 1125 PSI | €2,497.11 | |
A | H01708-250R | 08 | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 5" | 1000 psi | €3,616.44 | |
A | H01712-250R | 12 | 3 / 4 " | 1-1 / 4 " | 6" | 750 PSI | €5,381.41 | |
A | H01716-250R | 16 | 1" | 1-1 / 2 " | 8" | 565 PSI | - | RFQ
|
Tính năng
- Chúng có thể hoạt động ở nhiệt độ từ -40 đến 212 độ F.
- Những ống mềm này có ống nitrile và vỏ cao su tổng hợp để chống hư hại do uốn, xoắn hoặc mài mòn.
- Chúng có cấu trúc bện 2 lớp để tăng độ bền và khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
- Những ống này có thể chịu được áp suất từ 375 đến 1250 psi.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt
- MSHA
Những câu hỏi thường gặp
Bán kính uốn tối thiểu của ống bện thủy lực cao su Eaton Danfoss H017 Series là bao nhiêu?
3 inch.
Vật liệu gia cố nào được sử dụng trong các ống bện thủy lực này?
Polyester.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đèn LED và bóng đèn
- Máy đo khoảng cách
- Mài mòn lông đĩa-Cup hình
- tóc bob
- Khay lưu trữ
- Quần áo dùng một lần và chống hóa chất
- Áo mưa
- Power Supplies
- Công tắc an toàn
- nút bần
- SPEEDAIRE Máy xát kim chạy bằng khí
- LUMAPRO Bóng đèn sợi đốt thu nhỏ, T5, 13.5V
- LARSON ELECTRONICS LLC Dòng HALSS, Lịch thi đấu vị trí nguy hiểm
- KERN AND SOHN Refractometer
- AME INTERNATIONAL Vòng khóa an toàn
- PASS AND SEYMOUR Tấm tường trống dòng Trademaster
- PASS AND SEYMOUR Ổ cắm trên mặt đất cách ly chống giả mạo cấp bệnh viện hạng nặng
- AMS Máy khoan lỗ ren 5/8 inch
- MORSE CUTTING TOOLS Mũi doa cầm tay rắn/hàn, Sê-ri 1602
- REMCO Chổi thẳng đứng 10 inch, mềm