EATON H01716-250R Id ống bện 1 inch Od 1.51 inch Chiều dài 250 chân
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống thuỷ lực |
Chất liệu ngoài | Neoprene |
Kích thước dấu gạch ngang | 16 |
Ống bên trong Dia. | 1" |
Chiều dài ống | 250ft. |
Ống ngoài Dia. | 1-1 / 2 " |
Tối thiểu. Bán kính uốn cong | 8" |
Áp lực vận hành | 565 PSI |
Tăng cường | (2) Bện sợi |
Yếu tố an toàn | 4:1 |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 độ đến 212 độ |
Vật liệu ống | Nitrile |
Kiểu | Bị uốn |
Trọng lượng tàu (kg) | 72.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 55.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 55.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.02 |
Mã HS | 4009410000 |
Mô hình | Kích thước dấu gạch ngang | Ống bên trong Dia. | Ống ngoài Dia. | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Áp lực vận hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H01704-250R | 04 | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 3" | 1250 PSI | €2,232.18 | |
H01706-250R | 06 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4" | 1125 PSI | €2,497.11 | |
H01708-250R | 08 | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 5" | 1000 psi | €3,616.44 | |
H01712-250R | 12 | 3 / 4 " | 1-1 / 4 " | 6" | 750 PSI | €5,381.41 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.