vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 01554TF Dao Phay Cuối Vuông 1/16 3/16 Cắt L | AC6NME 35U787

YG-1 TOOL COMPANY 01554TF Cacbua End Mill Vuông 1/16 3/16 Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AC6NME Mẫu: 01554TFTham chiếu chéo: 35U787
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
€17.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính1 / 16 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTiAlN
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt3 / 16 "
Danh sách sốE5020
Vật chấtCacbua
Phay Dia.1 / 16 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể1.5 "
Chân Địa.1 / 8 "
KiểuMục đích chung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.4
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207703030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 01552TF Dao Phay Cacbua Vuông 1/32 5/64 Cắt L | AC6NMC 35U785 01552TF1 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "€18.65
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 01553TF Dao phay cacbua cuối Vuông 3/64 7/64 Cắt L | AC6NMD 35U786 01553TF3 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "€19.32
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 01555TF Dao phay cacbua cuối Vuông 5/64 3/16 Cắt L | AC6NMF 35U788 01555TF5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€18.62
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 01556TF Dao phay cacbua cuối Vuông 3/32 3/8 Cắt L | AC6NMG 35U789 01556TF3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€16.94
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 01557TF Dao phay cacbua cuối Vuông 7/64 3/8 Cắt L | AC6NMH 35U790 01557TF7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€18.62
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 01558TF Dao Phay Cuối Vuông 1/8 1/2 Cắt L | AC6NMJ 35U791 01558TF1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€17.15
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 01560TF Dao Phay Cacbua Vuông 9/64 1/2 Cắt L | AC6NMK 35U792 01560TF9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€25.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01554TF Cacbua End Mill Vuông 1/16 3/16 Cắt L
€17.55 /đơn vị