YELLOW JACKET Bơm hút chân không 93590, 11.1 CFM, 1/2 HP, 6 Ft Size
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm sơ tán |
dòng điện xoay chiều | 10.0 |
Vật liệu cơ thể | Nhôm |
Dây | 6 ft. |
Displacement | 11.1 cfm |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Kích thước cổng vào | Pháo sáng 1/4 "và 1/2" |
Công suất dầu | 44 oz. |
Chiều cao tổng thể | 11.5 " |
Chiều dài tổng thể | 17.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 6" |
điện áp | 115 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 18.82 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 49.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 23.37 |
Mã HS | 8414100000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.