YELLOW JACKET Bơm hút chân không 93580, 8 CFM, 1/2 HP, 8 Ft Size
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm sơ tán |
dòng điện xoay chiều | 6.2 |
Vật liệu cơ thể | Kim loại |
Dây | 8 ft. |
Displacement | 8.0 cfm |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Kích thước cổng vào | Pháo sáng 1/4 "và 1/2" |
Công suất dầu | 32 oz. |
Chiều cao tổng thể | 11.5 " |
Chiều dài tổng thể | 16.75 " |
Chiều rộng tổng thể | 6" |
điện áp | 115 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 17.19 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 49.28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 23.11 |
Mã HS | 8414100000 |
Quốc gia | US |
A. Ngay cả khi sử dụng bẫy lạnh, do nhiễm ẩm, dầu bơm chân không có thể cần phải thay nhiều lần. Chỉ cho phép máy bơm chân không chạy qua đêm mà không cần giám sát nếu kiểm tra bằng mắt thường thấy dầu máy bơm chân không có ít hoặc không có hơi ẩm.
A. Độ nhớt ISO 22 hoặc ISO 32 thường được yêu cầu đối với bơm chân không vòng chất lỏng. Dầu được sử dụng trong máy bơm chân không cánh quay thường là ISO 68 (SAE 20) hoặc ISO 100 (SAE 30). Máy bơm xử lý và máy bơm chân không khác sử dụng hộp số yêu cầu dầu nhớt, chẳng hạn như ISO 220 (SAE 50).
A. Nếu mức độ chân không không phải là vấn đề, bơm cánh gạt một cấp có thể đủ. Nếu cần áp suất sâu hơn với hiệu suất chân không tốt, bơm cánh gạt quay hai giai đoạn là lựa chọn tốt nhất.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.