YELLOW JACKET 69196 Máy đo nhiệt siêu nóng kỹ thuật số
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đo quá nhiệt và làm lạnh phụ |
Phạm vi hoạt động xung quanh | Độ 14 đến độ 158 |
Kết nối | Đầu dò kẹp 1-3 / 8 " |
Giao diện | LCD |
Phạm vi đo | 0 đến 600 psi |
Kiểu | Kỹ thuật số |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.32 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 25.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 9025198080 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.