Yankee 491-7 | Mũi khoan côn Pin 7 In | 20d603 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YANKEE 491-7 Chốt côn doa 7 trong | AB4RXR 20D603

YANKEE 491-7 Chốt côn doa 7 trong

Trong kho
Khoản mục: AB4RXR Mẫu: 491-7Tham chiếu chéo: 20D603
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
€180.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi doa chốt côn
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân7"
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo4.437 "
Dia cuối lớn.0.422 "
Tay trái / tay phảiCòn lại
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể6 5 / 16 "
ChânSảnh
Chân Địa.0.406 "
Kích thước chân0.406 "
Loại chânThẳng w / vuông
Kích thước máy#7

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8207600035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyTương đương thập phânChiều dài sáoDia cuối lớn.Số lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước chânGiá cả
Chốt côn YANKEE 491-0 | AB4RXJ 20D595 491-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€98.21
YANKEE 491-1 Chốt côn doa 1 trong | AB4RXK 20D596 491-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "€97.19
YANKEE 491-2 Chốt côn doa 2 trong | AB4RXL 20D597 491-2#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "€99.74
YANKEE 491-3 Chốt côn doa 3 trong | AB4RXM 20D598 491-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€97.19
YANKEE 491-4 Chốt côn doa 4 trong | AB4RXN 20D599 491-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "€108.66
YANKEE 491-5 Chốt côn doa 5 In | AB4RXP 20D601 491-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€115.97
YANKEE 491-6 Chốt côn doa 6 In | AB4RXQ 20D602 491-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "€142.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YANKEE 491-7 Chốt côn doa 7 trong
€180.68 /đơn vị