Yankee 487-2/0 | Mũi khoan côn Pin 2/0 In | 20d568 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YANKEE 487-2/0 Chốt côn doa 2/0 In | AB4RWE 20D568

YANKEE 487-2/0 Chốt côn doa 2/0 In

Trong kho
Khoản mục: AB4RWE phần: 487-2 / 0Tham chiếu chéo: 20D568
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
€87.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi doa chốt côn
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân2 / 0 "
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo1.625 "
Dia cuối lớn.0.146 "
Tay trái / tay phảiSảnh
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2 5 / 8 "
ChânSảnh
Chân Địa.0.156 "
Kích thước chân0.156 "
Loại chânThẳng w / vuông
Kích thước máy# 2 / 0

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8207600035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyTương đương thập phânChiều dài sáoDia cuối lớn.Số lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước chânGiá cả
Chốt côn YANKEE 487-0 | AB4RVN 20D553 487-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€87.01
YANKEE 487-1 Chốt côn doa 1 trong | AB4RVP 20D554 487-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "€89.32
YANKEE 487-2 Chốt côn doa 2 trong | AB4RVQ 20D555 487-2#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "€89.32
YANKEE 487-3 Chốt côn doa 3 trong | AB4RVR 20D556 487-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€86.53
YANKEE 487-4 Chốt côn doa 4 trong | AB4RVT 20D557 487-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "€97.52
YANKEE 487-5 Chốt côn doa 5 trong | AB4RVU 20D558 487-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€104.72
YANKEE 487-6 Chốt côn doa 6 In | AB4RVV 20D559 487-6#66"3.625 "0.354 "65 7 / 16 "0.359 "0.359 "€127.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YANKEE 487-2/0 Chốt côn doa 2/0 In
€87.31 /đơn vị