Yankee 435-0.0465 | Mũi doa kẹp 56 0.0465 In | 20g859 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YANKEE 435-0.0465 Chucking Reamer 56 0.0465 In | AB4WMQ 20G859

YANKEE 435-0.0465 Mũi doa đầu kẹp 56 0.0465 In

Trong kho
Khoản mục: AB4WMQ Mẫu: 435-0.0465Tham chiếu chéo: 20G859
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
€52.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa mâm cặp
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.0465 "
Loại thứ nguyênDây điện
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo1 / 2 "
Tay trái / tay phảiCắt tay phải
Vật chấtHSS
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.5 "
ChânSảnh
Chân Địa.0.204 "
Kích thước chân0.045 "
Loại chânSảnh
Kích thước máy#56
Kích thước dây56

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8207600035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước số liệuTương đương thập phânLoại thứ nguyênSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước chânKích thước máyGiá cả
YANKEE 435-0.228 Mũi doa đầu kẹp 1 0.2280 In | AB4WKF 20G804 435-0.228-0.228 "Dây điện66"0.07 "0.217 "#1€64.10
YANKEE 435-0.221 Mũi doa đầu kẹp 2 0.2210 Trong | AB4WKG 20G805 435-0.221-0.221 "Dây điện66"0.073 "0.217 "#2€60.60
YANKEE 435-0.213 Mũi doa đầu kẹp 3 0.2130 Trong | AB4WKH 20G806 435-0.213-0.213 "Dây điện65"0.076 "0.207 "#3€62.27
YANKEE 435-0.209 Mũi doa đầu kẹp 4 0.2090 Trong | AB4WKJ 20G807 435-0.209-0.209 "Dây điện65"0.078 "0.201 "#4€62.27
YANKEE 435-0.2055 Mũi doa đầu kẹp 5 0.2055 Trong | AB4WKK 20G808 435-0.2055-0.2055 "Dây điện65"0.078 "0.201 "#5€62.27
YANKEE 435-0.204 Mũi doa đầu kẹp 6 0.2040 Trong | AB4WKL 20G809 435-0.204-0.204 "Dây điện65"0.081 "0.194 "#6€62.27
YANKEE 435-0.201 Mũi doa đầu kẹp 7 0.2010 Năm | AB4WKM 20G810 435-0.201-0.201 "Dây điện65"0.082 "0.194 "#7€62.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YANKEE 435-0.0465 Mũi doa đầu kẹp 56 0.0465 In
€52.04 /đơn vị