vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YANKEE 1435-0.2756 Chucking Reamer 0.2756 In | AB4WBJ 20G621

YANKEE Mũi Doa Mâm Kẹp 1435-0.2756 0.2756 In

Trong kho
Khoản mục: AB4WBJ Mẫu: 1435-0.2756Tham chiếu chéo: 20G621
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
€91.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa mâm cặp
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.2756 "
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo1.5 "
Tay trái / tay phảiCắt tay phải
Vật chấtChất bạch kim
Kích thước số liệu7mm
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể6"
ChânSảnh
Chân Địa.0.312 "
Kích thước chân0.275 "
Loại chânSảnh
Kích thước máy7mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)1.59
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8207600035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng sáoTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước chânKích thước máyKích thước dâyGiá cả
YANKEE 1435-0.0394 Mũi doa đầu kẹp 0.0394 Trong | AB4VWZ 20G519 1435-0.039440.0394 "metric2.5 "0.182 "0.039 "1mm-€61.53
YANKEE 1435-0.04 Mũi doa đầu kẹp 60 0.0400 In | AB4VXA 20G520 1435-0.0440.04 "Dây điện2.5 "0.185 "0.04 "#6060€61.53
YANKEE 1435-0.041 Mũi doa đầu kẹp 59 0.0410 Trong | AB4VXB 20G521 1435-0.04140.041 "Dây điện2.5 "0.186 "0.041 "#5959€61.53
YANKEE 1435-0.042 Mũi doa đầu kẹp 58 0.0420 Trong | AB4VXC 20G522 1435-0.04240.042 "Dây điện2.5 "0.188 "0.042 "#5858€61.53
YANKEE 1435-0.043 Mũi doa đầu kẹp 57 0.0430 Trong | AB4VXD 20G523 1435-0.04340.043 "Dây điện2.5 "0.189 "0.043 "#5757€61.53
YANKEE 1435-0.0465 Mũi doa đầu kẹp 56 0.0465 Trong | AB4VXE 20G524 1435-0.046540.0465 "Dây điện2.5 "0.191 "0.046 "#5656€61.53
YANKEE 1435-0.0469 Mũi Doa Mâm Kẹp 3/64 Inch 0.0469 In | AB4VXF 20G525 1435-0.046940.0469 "Inch phân số2.5 "0.193 "0.046 "3 / 64 "-€62.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YANKEE Mũi Doa Mâm Kẹp 1435-0.2756 0.2756 In
€91.07 /đơn vị