vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YALE PB5405LN x 626 x YMS Khóa cửa cong cấp 1 | AE6XJZ 5VTE2

YALE PB5405LN x 626 x YMS Khóa cửa cong loại 1

Trong kho
Khoản mục: AE6XJZ phần: PB5405LN x 626 x YMSTham chiếu chéo: 5VTE2
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
€536.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLever
quay lưng2.75 "
Kết thúcChrome mờ kháng khuẩn
Lửa đánh giá3 giờ.
Chức năngKho
Lớp1
Xử lý vật liệuThép đo nặng
khóaKhóa khác nhau
Loại địa điểmPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chức năng bộ khóaKho
Sức mạnh hoạt động của bộ khóaHeavy Duty
Số phím2
Số ghim6
Pins6
Độ dày cửa yêu cầu1-3 / 4 "đến 2"
Đánh Dim.2-1/4" x 4-7/8"
Loại đình côngGóc vuông, không có hộp
Phong cáchuốn cong

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)19.3
Mã HS8301406030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày cửa yêu cầuHình trụKết thúcĐánh Dim.Loại đình côngPhong cáchChức năngLớpGiá cả
YALE AU5408LN X 605 Bộ khóa đòn bẩy cửa Phòng học góc phải | AD7FMG 4ECC3 AU5408LN X 6051.75 "Đồng thau sáng1-1/4" x 4-7/8"đình công ASAGóc phảiLớp học1€492.48
Bộ khóa đòn bẩy cửa YALE PB5401LN x 605 Đoạn cong | AD7FMH 4ECC4 PB5401LN x 6051.75 "KhôngĐồng thau sáng1-1/4" x 4-7/8"đình công ASAuốn congĐi qua1€391.62
YALE PB5402LN x 605 Bộ khóa đòn bẩy cửa cong Quyền riêng tư | AD7FMJ 4ECC5 PB5402LN x 6051.75 "KhôngĐồng thau sáng1-1/4" x 4-7/8"đình công ASAuốn congQuyền riêng tư1€420.63
YALE PB5405LN x 605 Bộ khóa đòn bẩy cửa cong loại 1 | AD7FMK 4ECC6 PB5405LN x 6051.75 "Đồng thau sáng1-1/4" x 4-7/8"đình công ASAuốn congKho1€458.72
YALE PB5407LN x 605 Bộ khóa đòn bẩy cửa Lối vào cong Lớp 1 | AD7FML 4ECC7 PB5407LN x 6051.75 "Đồng thau sáng1-1/4" x 4-7/8"đình công ASAuốn conglối vào1€458.72
YALE PB5408LN x 605 Bộ khóa đòn bẩy cửa Lớp học cong | AD7FMM 4ECC8 PB5408LN x 6051.75 "Đồng thau sáng1-1/4" x 4-7/8"đình công ASAuốn congLớp học1€492.48
Bộ khóa đòn bẩy cửa YALE AU5308LN x 605 Góc phải Lớp 2 | AD7FMN 4ECD6 AU5308LN x 6051-3/8" to 1-3/4"Đồng thau sáng2-3/4" x 1-1/8"đình công ASAGóc phảiLớp học2€253.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YALE PB5405LN x 626 x YMS Khóa cửa cong loại 1
€536.60 /đơn vị