Yale Ca4605 X 605 | Phòng lưu trữ bóng có núm khóa trung bình | 6hha3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YALE CA4605 x 605 Trung bình Duty Knob Lockset Ball Storeroom | AE9BTA 6HHA3

YALE Phòng lưu trữ bóng có núm khóa trung bình CA4605 x 605

Trong kho
Khoản mục: AE9BTA phần: CA4605 x 605Tham chiếu chéo: 6HHA3
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
€122.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khóa núm
quay lưng2.75 "
Kết thúcĐồng thau sáng
Lửa đánh giá3 giờ.
Chức năngKho
Lớp2
Vật liệu chínhBạc đồng
khóaKhóa khác nhau
Loại rãnh thenđến
Chất liệu númĐồng thau rèn
Chức năng bộ khóaKho
Sức mạnh hoạt động của bộ khóaNhiệm vụ trung bình
Số phím2
Pins6
Độ dày cửa yêu cầu1-3/8" to 1-3/4"
Đánh Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Loại đình côngT-Strike
Phong cáchBanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.97
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8301406030
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh Dim.Kết thúcChức năngLoại đình côngPhong cáchLớpkhóaLoại rãnh thenGiá cả
YALE CA4608 x 630 Lớp học Ball Lockset Knob Duty Vừa | AE9BRE 6HGZ8 CA4608x6301-1/4" x 4-7/8"Satin không gỉLớp họcT-StrikeBanh2Khóa khác nhauđến€106.61
YALE CA4607 x 605 Trung bình có khóa móc khóa lối vào bóng | AE9BRF 6HGZ9 CA4607x6051-1/4" x 4-7/8"Đồng thau sángEntranceT-StrikeBanh2Khóa khác nhauđến€115.25
YALE CA4601 x 605 Trung bình Duty Knob Lockset Ball Passage | AE9BRX 6HHA0 CA4601x6051-1/4" x 4-7/8"Đồng thau sángĐi quaT-StrikeBanh2Đã mở khóa-€87.43
YALE CA4602 x 605 Medium Duty Knob Lockset Ball Quyền riêng tư | AE9BRY 6HHA1 CA4602x6051-1/4" x 4-7/8"Đồng thau sángQuyền riêng tưT-StrikeBanh2Đã mở khóađến€84.77
YALE CA4608 x 605 Lớp học Ball Lockset Knob Duty Vừa | AE9BRZ 6HHA2 CA4608x6051-1/4" x 4-7/8"Đồng thau sángLớp họcT-StrikeBanh2Khóa khác nhauđến€122.97
YALE CA5407CK x 630 Bộ khóa núm vào cổng hạng nặng, kết thúc không gỉ xỉn màu | CD3FLU 48LW55 CA5407CK x 6301.25 "Thép không gỉ mờ-Môi congBóng 5400CK1-Đại học Yale€409.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YALE Phòng lưu trữ bóng có núm khóa trung bình CA4605 x 605
€122.97 /đơn vị