Yale Au5407ln X 605 | Ổ khóa đòn bẩy hạng nặng góc phải | 1vhz9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YALE AU5407LN X 605 Heavy Duty Lever Lockset Right Angle | AB3VLP 1VHZ9

YALE Khóa đòn bẩy hạng nặng AU5407LN X 605 Góc phải

Trong kho
Khoản mục: AB3VLP phần: AU5407LN X 605Tham chiếu chéo: 1VHZ9
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
€458.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLever
quay lưng2.75 "
Kết thúcĐồng thau sáng
Lửa đánh giá3 giờ.
Chức nănglối vào
Lớp1
Xử lý vật liệuThép đo nặng
khóaKhóa khác nhau
Loại địa điểmPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chức năng bộ khóaEntrance
Sức mạnh hoạt động của bộ khóaHeavy Duty
Số phím2
Số ghim6
Pins6
Độ dày cửa yêu cầu1-3/4" to 2-1/4"
Đánh Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Loại đình côngđình công ASA
Phong cáchGóc phải

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.29
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)19.3
Mã HS8301406030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPinsHình trụKết thúcĐộ dày cửa yêu cầuLoại đình côngPhong cáchChức năngLớpGiá cả
YALE S-AU5405LN x 626 Ổ khóa đòn bẩy hạng nặng Góc phải | AA8UDP 1ABG9 S-AU5405LN x 626-Ít xi lanhChrome mờ1-3/4" to 2-1/4"đình công ASAGóc phảiKho1€429.10
YALE S-AU5407LN x 626 Ổ khóa đòn bẩy hạng nặng Góc phải | AA8UDQ 1ABH1 S-AU5407LN x 626-Ít xi lanhChrome mờ1-3/4" to 2-1/4"đình công ASAGóc phảilối vào1€429.10
YALE S-AU5408LN x 626 Ổ khóa đòn bẩy hạng nặng Góc phải | AA8UDR 1ABH2 S-AU5408LN x 626--Chrome mờ1-3/4" to 2-1/4"đình công ASAGóc phảiLớp học1€429.10
YALE S-PB5405LN x 626 Bộ khóa đòn bẩy hạng nặng Cong | AA8UDT 1ABH3 S-PB5405LN x 626-Ít xi lanhChrome mờ1-3/4" to 2-1/4"đình công ASAuốn congKho1€460.66
YALE S-PB5407LN x 626 Ổ khóa đòn bẩy hạng nặng Lối vào cong | AA8UDU 1ABH4 S-PB5407LN x 626-Ít xi lanhChrome mờ1-3/4" to 2-1/4"đình công ASAuốn conglối vào1€429.10
YALE S-PB5408LN x 626 Bộ khóa đòn bẩy hạng nặng Cong | AA8UDV 1ABH5 S-PB5408LN x 626-Ít xi lanhChrome mờ1-3/4" to 2-1/4"đình công ASAuốn congLớp học1€485.93
YALE B-AU5405LN x 626 Ổ khóa đòn bẩy hạng nặng Góc phải | AB3DRE 1RM54 B-AU5405LN x 626-Không bao gồmChrome mờ1-3/4" to 2-1/4"đình công ASAGóc phảiKho1€482.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YALE Khóa đòn bẩy hạng nặng AU5407LN X 605 Góc phải
€458.72 /đơn vị