Yale 2711 X 690 | Nhiệm vụ tiêu chuẩn thủy lực của máy đóng cửa | 30zf05 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YALE 2711 X 690 Cửa thủy lực tiêu chuẩn nhiệm vụ | AG2ADH 30ZF05

YALE Nhiệm vụ tiêu chuẩn thủy lực đóng cửa 2711 X 690

Trong kho
Khoản mục: AG2ADH phần: 2711 X 690Tham chiếu chéo: 30ZF05
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
€231.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDoor Closer
Vật liệu cánh tayNhôm
Loại cánh tayGiữ Mở
Hiệu suất gần hơnNhiệm vụ tiêu chuẩn
Loại gần hơnAluminium
Chế độ hoạt động đóngThủy lực
MàuĐồng đen
Giao cửaKhông cầm tay
Chiều rộng cửa bên ngoài48 "
Kết thúcĐồng đen
Chiều cao nhà ở2.125 "
Chiều dài nhà ở13 "
Chiều rộng nhà ở2.875 "
Chiều rộng cửa bên trong36 "
Tối đa Mở cửa180 Degrees
Phong cách gắn kếtCánh tay thường, cánh tay song song và tiếng kêu trên cùng
Chiếu từ tường2-7 / 8 "
Kích thước lò xoCó thể điều chỉnh 1 đến 6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.73
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8302413000

Chi tiết sản phẩm:

  • Gắn phần cứng (Bao gồm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cánh tayMàuKết thúcChiều cao nhà ởChiều dài nhà ởGiá cả
YALE 2711 X 689 Nhiệm vụ tiêu chuẩn thủy lực đóng cửa gần hơn | AG2ADG 30ZF04 2711 X 689Giữ MởNhômNhôm2.125 "13 "€210.80
YALE 51BFX 689 Cửa thủy lực tiêu chuẩn nhiệm vụ | AG2ADJ 30ZF06 51BFX 689Mở Không GiữNhômNhôm2.625 "9.75 "€208.06
YALE 51BF X 690 Cửa thủy lực tiêu chuẩn nhiệm vụ | AG2ADK 30ZF07 51BF X 690Mở Không GiữĐồng đenĐồng đen2.625 "9.75 "€208.06
YALE 51 X 689 Nhiệm vụ tiêu chuẩn thủy lực đóng cửa gần hơn | AG2ADL 30ZF08 51 X 689Mở Không GiữNhômNhôm2.625 "9.75 "€208.06
YALE 51 X 690 Cửa thủy lực tiêu chuẩn nhiệm vụ | AG2ADM 30ZF09 51 X 690Mở Không GiữĐồng đenĐồng đen2.625 "9.75 "€208.06
YALE 151 X 689 Nhiệm vụ tiêu chuẩn thủy lực đóng cửa gần hơn | AG2ADN 30ZF10 151 X 689Giữ MởNhômNhôm2.625 "9.75 "€245.50
YALE 151 X 690 Cửa thủy lực tiêu chuẩn nhiệm vụ | AG2ADP 30ZF11 151 X 690Giữ MởĐồng đenĐồng đen2.625 "9.75 "€245.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YALE Nhiệm vụ tiêu chuẩn thủy lực đóng cửa 2711 X 690
€231.03 /đơn vị