Xcelite L4v | Kìm mũi kim Esd 4 Hàm 13/16 | 6x088 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm bấm kim XCELITE L4V ESD 4 13/16 Jaw | AF2PLA 6X088

XCELITE Kìm mũi kim L4V ESD 4 Hàm 13/16

Trong kho
Khoản mục: AF2PLA phần: L4VTham chiếu chéo: 6X088
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
€44.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi kim ESD
Năng lực cắt / Vật liệuKhông xác định
Xử lý Màumàu xanh lá
Loại xử lýergonomic
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài13 / 16 "
Loại hàmRăng cưa
Hàm rộng3 / 8 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm1"
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể4"
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 32 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng mũi (thẳng)
  • Máy cắt bên (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng điện ápMụcHàm dàiLoại hàmHàm rộngTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểMẹo rộngGiá cả
Kìm Mũi Kim XCELITE NN542 ESD 5 Hàm Trơn | AD6YUM 4CP53 NN542Không áp dụngKìm mũi kim ESD1.187 "Mịn7 / 16 "1"5"3 / 64 "€51.69
Kìm Mũi Kim XCELITE NN7776V ESD 6 2-5 / 16 Hàm | AE7YZQ ​​6C187 NN7776VKhông áp dụngKìm mũi kim ESD2 5 / 16 "Răng cưa15 / 32 "1.156 "6"1 / 16 "€50.96
Kìm mũi kim XCELITE NN54GVN, Hàm mở tối đa 2 1/2 inch, Chiều dài tổng thể 5 inch | CV3WPY 24AC84 NN54GVN-Kìm mũi kim------€54.09
Kìm mũi kim XCELITE LN775512VN, An toàn Esd, Mở hàm tối đa 1 inch, Chiều dài tổng thể 5 1/2 inch | CV3WPZ 54XR87 LN775512VN-Kìm mũi kim------€59.02
Kìm mũi kim XCELITE LN775512GN, An toàn Esd, Mở hàm tối đa 1 inch, Chiều dài tổng thể 5 1/2 inch | CV3WQA 54XR88 LN775512GN-Kìm mũi kim------€60.40
Kìm mũi kim XCELITE NN54VN, An toàn Esd, Mở hàm tối đa 1 inch, Chiều dài tổng thể 5 inch | CV3WQB 54XR86 NN54VN-Kìm mũi kim------€57.84
Kìm mũi kim XCELITE LN54BKN, Độ mở hàm tối đa 1 inch, Chiều dài tổng thể 5 inch, Chiều dài hàm 1 1/4 inch | CV3WQC 24AC81 LN54BKN-Kìm mũi kim------€42.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

XCELITE Kìm mũi kim L4V ESD 4 Hàm 13/16
€44.39 /đơn vị