Wright Tool 8972 | Ổ cắm tác động, Ổ đĩa 1 inch, Kích thước 2 1/4 inch, 6 điểm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL 8972 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 2-1/4 inch | AF8NMU 29AR19

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động sâu 8972, ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, kích thước 2-1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8NMU phần: 8972Tham chiếu chéo: 29AR19
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
€230.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1"
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn nóng
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể4 21 / 32 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy2.25 "
Độ sâu ổ cắmSâu
UPC076799089724

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.52
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WRIGHT TOOL 8930 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 15/16 inch | AF8MNU 29AP96 89304"15 / 16 "€81.61
WRIGHT TOOL 8932 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 1 inch | AF8MNV 29AP97 89324"1"€83.82
WRIGHT TOOL 8933 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 1-1/16 inch | AF8MNW 29AP98 89334"1-1 / 16 "€83.84
WRIGHT TOOL 8936 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 1-1/8 inch | AF8MNY 29AR01 89364"1.125 "€86.06
WRIGHT TOOL 8938 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 1-3/16 Inch | AF8MNZ 29AR02 89384"1.187 "€89.68
WRIGHT TOOL 8924 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 3/4 inch | AF8NLY 29AP93 89244"3 / 4 "€76.01
WRIGHT TOOL 8926 Ổ cắm tác động sâu, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 13/16 inch | AF8NLZ 29AP94 89264"13 / 16 "€86.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động sâu 8972, ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, kích thước 2-1/4 inch
€230.34 /đơn vị