Wright Tool 8902 | Bộ chuyển đổi ổ cắm tác động, Ổ đĩa 1 inch, Chiều dài 1 1/2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL 8902 Bộ chuyển đổi tác động, Ổ đĩa 1 inch, Chiều dài 3-1/2 inch | AB8TKJ 29AN47

WRIGHT TOOL Bộ điều hợp tác động 8902, Ổ đĩa 1 inch, Chiều dài 3-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB8TKJ phần: 8902Tham chiếu chéo: 29AN47
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
€188.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp tác động
Kích thước ổ đĩa1"
Loại ổHình vuông Nữ
Kết thúcOxit đen
Số lượng các mảnh1
Kích thước ổ đĩa đầu ra1.5 "
Loại ổ đĩa đầu raQuảng trường Nam
Chiều dài tổng thể3.5 "
UPC076799089021

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.61
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaLoại ổKích thước ổ đĩa đầu raChiều dài tổng thểGiá cả
Bộ chuyển đổi tác động WRIGHT TOOL 6900, Ổ đĩa 3/4 inch, Chiều dài 2-1/8 inch | AB8TKE 29AK68 69003 / 4 "Hình vuông Nữ1 / 2 "2.125 "€44.36
WRIGHT TOOL 6901 Bộ điều hợp tác động Ổ đĩa 3/4 inch, dài 2-1/2 inch | AF8MUQ 29AK69 69013 / 4 "Hình vuông Nữ1"2.5 "€63.21
Bộ chuyển đổi tác động WRIGHT TOOL 8900, Ổ đĩa 1 inch, Chiều dài 2-3/4 inch | AF8NFB 29AN46 89001"Hình vuông Nữ3 / 4 "2.75 "€91.74
WRIGHT TOOL 84900 Bộ chuyển đổi tác động, Ổ đĩa 1-1/2 inch, Chiều dài 4-5/16 inch | AF8NQA 29AR88 849001.5 "Hình vuông Nữ1"4 5 / 16 "€237.04
WRIGHT TOOL 84901 Bộ chuyển đổi tác động, Ổ đĩa 1-1/2 inch, Chiều dài 4-3/8 inch | AF8NQC 29AR89 849011.5 "Nữ2.5 "4.375 "€309.12
Bộ chuyển đổi tác động WRIGHT TOOL 3899, Ổ đĩa 3/8 inch, Chiều dài 1-3/8 inch | AX3FPB 3899----€15.06
Bộ chuyển đổi tác động WRIGHT TOOL 4900, Ổ đĩa 1/2 inch, Chiều dài 1-1/2 inch | AX3FZF 4900----€19.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL Bộ điều hợp tác động 8902, Ổ đĩa 1 inch, Chiều dài 3-1/2 inch
€188.44 /đơn vị