Wright Tool 8842 | Ổ cắm tác động, Ổ đĩa 1 inch, Kích thước 1 5/16 inch, 6 điểm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 8842, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 1-5/16 inch | AF8NHP 29AP14

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 8842, ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, kích thước 1-5/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8NHP phần: 8842Tham chiếu chéo: 29AP14

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€58.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1"
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn nóng
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2 11 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy1 5 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WRIGHT TOOL 88136 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 4-1/4 inch | AB8TKL 29AP50 88136Hex5.5 "4.25 "€959.23
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 8824, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 3/4 inch | AF8MNP 29AP05 8824Hex2.25 "3 / 4 "€54.67
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 8826, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 13/16 inch | AF8MNQ 29AP06 8826Hex2.25 "13 / 16 "€55.31
WRIGHT TOOL 8828 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 7/8 inch | AF8MNR 29AP07 8828Hex2 13 / 32 "7 / 8 "€55.40
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 8830, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 15/16 inch | AF8MNT 29AP08 8830Hex2.437 "15 / 16 "€53.41
WRIGHT TOOL 8832 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 1 inch | AF8NHJ 29AP09 8832Hex2 17 / 32 "1"€56.19
WRIGHT TOOL 8834 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 1-1/16 inch | AF8NHK 29AP10 8834Hex2 9 / 16 "1-1 / 16 "€57.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 8842, ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, kích thước 1-5/16 inch
€58.28 /đơn vị