Wright Tool 8826 | Ổ cắm tác động, Ổ đĩa 1 inch, Kích thước 13/16 inch, 6 điểm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 8826, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 13/16 inch | AF8MNQ 29AP06

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 8826, ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, kích thước 13/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8MNQ phần: 8826Tham chiếu chéo: 29AP06
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
€58.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa1"
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn nóng
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2.25 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy13 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
UPC076799088260

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WRIGHT TOOL 88136 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 4-1/4 inch | AB8TKL 29AP50 88136Hex5.5 "4.25 "€870.49
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 8824, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 3/4 inch | AF8MNP 29AP05 8824Hex2.25 "3 / 4 "€57.37
WRIGHT TOOL 8828 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 7/8 inch | AF8MNR 29AP07 8828Hex2 13 / 32 "7 / 8 "€58.68
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 8830, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 15/16 inch | AF8MNT 29AP08 8830Hex2.437 "15 / 16 "€54.57
WRIGHT TOOL 8832 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 1 inch | AF8NHJ 29AP09 8832Hex2 17 / 32 "1"€59.63
WRIGHT TOOL 8834 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 1-1/16 inch | AF8NHK 29AP10 8834Hex2 9 / 16 "1-1 / 16 "€56.45
WRIGHT TOOL 8836 Ổ cắm tác động tiêu chuẩn, Ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, Kích thước 1-1/8 inch | AF8NHL 29AP11 8836Hex2 9 / 16 "1.125 "€60.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động tiêu chuẩn 8826, ổ đĩa 1 inch, 6 điểm, kích thước 13/16 inch
€58.68 /đơn vị