Wright Tool 69e24 | Ổ cắm mở rộng tác động, Ổ đĩa 3/4 inch, Chiều dài 24 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL 69E24 Phần mở rộng tác động, Ổ đĩa 3/4 inch, Chiều dài 24 inch | AF8MUV 29AK73

WRIGHT TOOL Phần mở rộng tác động 69E24, ổ đĩa 3/4 inch, chiều dài 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8MUV phần: 69E24Tham chiếu chéo: 29AK73
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
€324.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMở rộng ổ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Kết thúcOxit đen
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể24 "
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.43
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)63.5
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểGiá cả
WRIGHT TOOL 6907 Phần mở rộng tác động, Ổ đĩa 3/4 inch, Chiều dài 7 inch | AF8MUR 29AK70 69077"€107.97
WRIGHT TOOL 6910 Phần mở rộng tác động, Ổ đĩa 3/4 inch, Chiều dài 10 inch | AF8MUT 29AK71 691010 "€140.40
WRIGHT TOOL 6913 Phần mở rộng tác động, Ổ đĩa 3/4 inch, Chiều dài 13 inch | AF8MUU 29AK72 691313 "€149.72
WRIGHT TOOL 69E36 Phần mở rộng tác động, Ổ đĩa 3/4 inch, Chiều dài 36 inch | AF8MUW 29AK74 69E3636 "€391.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL Phần mở rộng tác động 69E24, ổ đĩa 3/4 inch, chiều dài 24 inch
€324.36 /đơn vị