Wright Tool 68-38mm | Ổ cắm tác động, Ổ đĩa 3/4 inch, Kích thước 38mm, 6 điểm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 68-38MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, 38mm | AF8NBK 29 giờ sáng 42

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 68-38MM, ổ 3/4 inch, 6 điểm, 38mm

Trong kho
Khoản mục: AF8NBK phần: 68-38MMTham chiếu chéo: 29AM42
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
€56.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm tác động
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn nóng
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể2.25 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy38mm
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
UPC076799729057

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.07
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 68-17MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, 17mm | AF8NAP 29AM23 68-17MM1 15 / 16 "17mm€38.27
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 68-18MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, 18mm | AF8NAQ 29AM24 68-18MM1 15 / 16 "18mm€34.18
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 68-19MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, 19mm | AF8NAR 29 giờ sáng 25 68-19MM1 15 / 16 "19mm€36.97
CÔNG CỤ WRIGHT Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 68-20MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, 20 mm | AF8NAT 29 giờ sáng 26 68-20MM1 15 / 16 "20mm€37.64
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 68-21MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, 21mm | AF8NAU 29 giờ sáng 27 68-21MM2"21mm€33.44
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 68-22MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, 22mm | AF8NAV 29 giờ sáng 28 68-22MM2"22mm€37.64
WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 68-23MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, 23mm | AF8NAW 29 giờ sáng 29 68-23MM2"23mm€39.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL Ổ cắm tác động số liệu tiêu chuẩn 68-38MM, ổ 3/4 inch, 6 điểm, 38mm
€56.74 /đơn vị