Wright Tool 62-19mm | Ổ cắm bit tác động, kích thước 3 1/4 inch, 6 điểm, kích thước 19mm, Oxit đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WRIGHT Ổ cắm bit lục giác hệ mét tác động 62-19MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, 19mm | AF8NER 29AN25

WRIGHT TOOL Ổ cắm bit lục giác hệ số tác động 62-19MM, ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, 19mm

Trong kho
Khoản mục: AF8NER phần: 62-19MMTham chiếu chéo: 29AN25

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€116.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit
Độ dài bit1.375 "
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép hợp kim rèn nóng
Số điểm6
Chiều dài tổng thể3.25 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy19mm
Độ sâu ổ cắm1.25 "
Loại mẹoHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.58
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8204200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyĐộ sâu ổ cắmGiá cả
CÔNG CỤ WRIGHT Ổ cắm bit lục giác hệ mét tác động 62-14MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, 14mm | AF8NEP 29AN22 62-14MM3.25 "metric14mm1.187 "€82.32
CÔNG CỤ WRIGHT Ổ cắm bit lục giác hệ mét tác động 62-17MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, 17mm | AF8NEQ 29AN23 62-17MM3.25 "metric17mm1.156 "€116.50
CÔNG CỤ WRIGHT Ổ cắm bit lục giác hệ mét tác động 62-22MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, 22mm | AF8NET 29AN27 62-22MM3.75 "metric22mm1.375 "€115.99
CÔNG CỤ WRIGHT Ổ cắm bit lục giác hệ mét tác động 62-24MM, Ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, 24mm | AF8NEU 29AN29 62-24MM3.75 "metric24mm1.5 "€149.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WRIGHT TOOL Ổ cắm bit lục giác hệ số tác động 62-19MM, ổ đĩa 3/4 inch, 6 điểm, 19mm
€116.21 /đơn vị