WOODHEAD 1301530088 GFCI Portable Cord, Right Angle, Manual Reset, Duplex, Fliplid, 15A, 120V, 15.24m
Khoản mục: CH2DLZ
phần: 1301530088Tham chiếu chéo: 15053W-50M
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây nguồn GFCI |
Dây Dia. (Trong.) | . 43 " |
Chiều dài dây | 50 ft. |
Vật liệu vỏ | Nylon |
Số lượng hộp đựng | 2 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài dây | Số lượng hộp đựng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
1301530084 | 2 ft. | 2 | - | RFQ
|
1301530083 | 25 ft. | 2 | - | RFQ
|
1301530082 | 25 ft. | 2 | - | RFQ
|
1301530081 | 25 ft. | 2 | - | RFQ
|
1301530080 | 2 ft. | 2 | - | RFQ
|
1301530079 | 50 ft. | 2 | - | RFQ
|
1301530078 | 50 ft. | 2 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.