WOODHEAD 1301020120 Đèn cầm tay bằng cao su, 100W, Bộ phận bảo vệ nhả vít, Chóa phản quang, Công tắc, 15.24m, 16/3 SOOW
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn tay |
Chiều dài dây | 50 ft. |
Độ sâu | 4" |
Vật liệu bảo vệ | Thép |
Chiều cao | 14.75 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài dây | Độ sâu | Vật liệu bảo vệ | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301020093 | 50 ft. | 4" | Thép | 14.75 " | - | RFQ
| |
1301020091 | 25 ft. | 4" | Thép | 14.75 " | - | RFQ
| |
1301020090 | - | 4" | Thép | 14.75 " | - | RFQ
| |
1301020089 | 50 ft. | 4" | Thép | 14.75 " | - | RFQ
| |
1301020136 | 50 ft. | 4" | Thép | 17.52 " | - | RFQ
| |
1301020134 | - | 4" | Thép | 17.52 " | - | RFQ
| |
1301020007 | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.