WOODHEAD 1300840143 Cuộn cáp hạng nặng, 8/4 Loại W, Chiều dài dây 6.10m với dây dẫn bay
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cuộn cáp |
Sơn phủ | Sơn tĩnh điện |
Chiều dài dây | 20 ft. |
Độ sâu | 19 " |
Chiều cao | 20.5 " |
Vật liệu vỏ | Thép |
Số lượng dây dẫn | 4 |
Chiều rộng | 16.67 " |
Kích thước dây (AWG) | 8 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài dây | Số lượng dây dẫn | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1300840151 | 60 ft. | 8 | 18.84 " | - | RFQ
|
1300840150 | 70 ft. | 8 | 18.84 " | - | RFQ
|
1300840149 | 50 ft. | 6 | 16.67 " | - | RFQ
|
1300840148 | 70 ft. | 6 | 16.67 " | - | RFQ
|
1300840147 | 50 ft. | 6 | 16.67 " | - | RFQ
|
1300840146 | 70 ft. | 6 | 16.67 " | - | RFQ
|
1300840145 | 20 ft. | 4 | 16.67 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.