WOODHEAD 1300250415 Bộ dây đôi hai đầu, 5 cực, Female to Male, 15/18 AWG, 5m
Khoản mục: CH3AFE
phần: 1300250415Tham chiếu chéo: DNF11A-M050
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Đường kính cáp. | 0.48 " |
Màu áo khoác cáp | màu xám |
Vật liệu áo khoác cáp | TPE |
Chiều dài cáp | 16.4 ft. |
Tài liệu liên hệ | Thau |
Loại khớp nối | Có ren |
Bàn phím | Độc thân |
Số lượng cực | 5 |
Sự định hướng | Sảnh |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 80 độ C |
Kiểu | Nữ / Nam |
Kích thước dây (AWG) | 15/18 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Đường kính cáp. | Vật liệu áo khoác cáp | Chiều dài cáp | Tài liệu liên hệ | Sự định hướng | Phạm vi nhiệt độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300250109 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300250108 | 0.48 " | PVC | 98.4 ft. | đồng hợp kim | Sảnh | -20 đến 80 độ C | - | RFQ
|
1300250103 | 0.48 " | PVC | 282.02 ft. | đồng hợp kim | Sảnh | -20 đến 80 độ C | - | RFQ
|
1300250100 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300250097 | 0.48 " | PVC | 65.62 ft. | đồng hợp kim | Sảnh | -20 đến 80 độ C | - | RFQ
|
1300250094 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300250093 | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.