WOODHEAD 1300061600 Bộ dây một đầu, 6 cực, Female To Pigtail, 16 AWG, PVC, Cáp, 6.10m
Khoản mục: CG9XDJ
phần: 1300061600Tham chiếu chéo: 106000A01F200
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Đường kính cáp. | 0.54 " |
Màu áo khoác cáp | Màu vàng |
Vật liệu áo khoác cáp | PVC |
Chiều dài cáp | 20 ft. |
Loại cáp | DỪNG LẠI |
Tài liệu liên hệ | đồng hợp kim |
Loại khớp nối | Có ren |
Bàn phím | Độc thân |
Số lượng cực | 6 |
Sự định hướng | Sảnh |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 105 độ C |
Kiểu | Nữ |
Kích thước dây (AWG) | 16 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Phạm vi nhiệt độ | Đường kính cáp. | Vật liệu áo khoác cáp | Kiểu | Chiều dài cáp | Loại cáp | Tài liệu liên hệ | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300061376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300061378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300061377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300061379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300061391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300061390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300061380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.