WOODHEAD 1200900038 Ổ cắm nam, 5 cực, 22 dây dẫn AWG, 5 cực, dài 11.81 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng nam |
Loại khớp nối | Chủ đề bên ngoài |
Chiều dài | 0.3m |
Gắn kích thước ren | M8 x 0.5 |
Số lượng cực | 5 |
Sự định hướng | Sảnh |
Phạm vi nhiệt độ | -20 đến 105 độ C |
Kiểu | Nam |
Kích thước dây (AWG) | 24 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại khớp nối | Chiều dài | Gắn kích thước ren | Số lượng cực | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200900065 | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1200900024 | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1200900023 | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1200900022 | Chủ đề bên ngoài | 2m | M8 x 0.5 | 3 | Nam | - | RFQ
| |
1200900011 | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1200900010 | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1200900009 | Chủ đề bên ngoài | 0.076m | M8 x 1.0 | 3 | Nam | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.