WOODHEAD 1200800364 Bộ dây hai đầu, 3 cực, từ đầu cái sang đầu đực, 22 AWG, Cáp TPE, 1m
Khoản mục: CH3DRC
phần: 1200800364Tham chiếu chéo: WW3033K05M010
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Đường kính cáp. | 0.197 " |
Màu áo khoác cáp | Màu vàng |
Vật liệu áo khoác cáp | TPE |
Chiều dài cáp | 3.28 ft. |
Loại cáp | PLTC-ER |
Tài liệu liên hệ | đồng hợp kim |
Loại khớp nối | Đẩy để khóa |
Bàn phím | Độc thân |
Số lượng cực | 3 |
Chất liệu nhẫn O | Chất đàn hồi Fluoro |
Sự định hướng | 90 Bằng |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -30 đến 80 độ C |
Kiểu | Nữ / Nam |
Kích thước dây (AWG) | 22 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Phạm vi nhiệt độ | Đường kính cáp. | Vật liệu áo khoác cáp | Chiều dài cáp | Loại cáp | Loại khớp nối | Số lượng cực | Sự định hướng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200800246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200800042 | -25 đến 90 độ C | 0.21 " | PVC | 1.97 ft. | UL | Có ren | 4 | Sảnh | - | RFQ
|
1200800041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200800245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200800271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200800171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200800170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.