WOODHEAD 1200651422 Bộ dây một đầu, 3 cực, Female To Pigtail, 22 AWG, Unshielded, 2m
Khoản mục: CH3CXT
phần: 1200651422Tham chiếu chéo: N03001A41M020G
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Đường kính cáp. | 0.185 " |
Màu áo khoác cáp | Đen |
Vật liệu áo khoác cáp | PVC |
Chiều dài cáp | 6.56 ft. |
Loại cáp | Không được che chắn |
Tài liệu liên hệ | đồng hợp kim |
Loại khớp nối | Đẩy để khóa |
Số lượng cực | 3 |
Sự định hướng | 90 Bằng |
Mạ | Gói Vàng |
Phạm vi nhiệt độ | -25 đến 105 độ C |
Kiểu | Nữ |
Kích thước dây (AWG) | 22 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Số lượng cực | Đường kính cáp. | Màu áo khoác cáp | Sự định hướng | Phạm vi nhiệt độ | Kiểu | Vật liệu áo khoác cáp | Chiều dài cáp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200651658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200651864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200651681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200651680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200651994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200651646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200651355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.