Wmi Gds-100b-ss | Bánh Xe Giảm Chấn Thân Xoay | 6jy67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe giảm chấn WM CASTER GDS-100B-SS | AE9HXM 6JY67

WM CASTER Bánh xe giảm xóc chân xoay GDS-100B-SS

Trong kho
Khoản mục: AE9HXM Model: GDS-100B-SSTham chiếu chéo: 6JY67
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
€237.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe giảm chấn thân xoay
Loại phanhThuộc về chân
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Vật liệu bánh xepolyurethane
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiNhôm
Kết thúc khungSơn tĩnh điện
khung Vật liệuNhôm đúc
Tải Xếp hạng165 lb
Gắn Bolt Dia.1 / 2 "
Không đánh dấuKhông
Số lượng bánh xe1
Chiều cao tổng thể6 5 / 16 "
Đường đuaBóng đôi
Thân cây Dia.M12
Chiều dài thân1.25 "
Loại thânCó ren
Nhiệt độ. Phạm vi14 độ đến 194 độ F
Kích thước chủ đềM12
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xeTrong sáng
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe1.187 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8302200000
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng bánh xeMàu cốt lõiTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Chiều cao tổng thểThân cây Dia.Kích thước chủ đềĐường kính bánh xeGiá cả
Bánh xe giảm chấn WM CASTER GDS-150B-SS | AE9HXY 6JY77 GDS-150B-SS1 9 / 16 "màu xám550 lb5 / 8 "9 1 / 16 "M16M166"€385.97
Bánh xe giảm chấn WM CASTER GDS-200B-SS | AE9HYF 6JY85 GDS-200B-SS1 9 / 16 "màu xám550 lb5 / 8 "10.625 "M16M168"€442.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WM CASTER Bánh xe giảm xóc chân xoay GDS-100B-SS
€237.47 /đơn vị