WIRECRAFTERS HD478 Vách ngăn dây dệt cửa bản lề
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổng bản lề |
Tuân thủ của đại lý | RIA |
Xây dựng | Thông số kỹ thuật 840 - Hình chữ nhật 2 x 1 ", 10 ga. Lưới thép dệt |
Chiều cao cửa | 7.27ft. |
Kích thước cửa | 4W x 7 ft.H |
Loại cửa | Lung lay |
Chiều rộng cửa | 4ft. |
Kết thúc | men xám |
Chức năng | Cho phép truy cập vào bên trong lồng hoặc qua lồng bằng cửa người đàn ông xoay |
Đánh giá | 10 ga. |
Chiều cao | 8ft. |
Vật chất | Dây thép uốn, lưới dệt |
Chiều cao bài | 8 '5-1 / 4 " |
Tài liệu bài | Ống thép |
Chiều rộng bài đăng | 2" |
bài viết | 2 x 2 "x 14 ga. Ống vuông |
Chiều rộng | 4 '4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 59.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 73.66 |
Mã HS | 7314496000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.