Mùa Đông Pfq724lf | Đồng hồ đo áp suất 4 inch 0 đến 1000 Psi | 36tw17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WINTERS INSTRUMENTS PFQ724LF Gauge Pressure 4 inch 0 to 1000 psi | AH7HJH 36TW17

WINTERS INSTRUMENTS PFQ724LF Đồng hồ đo áp suất 4 inch 0 đến 1000 psi

Trong kho
Khoản mục: AH7HJH phần: PFQ724LFTham chiếu chéo: 36TW17

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€84.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏThép không gỉ
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kích thước quay số4"
Đã lấp đầyHóa cam du
Loại máy đoNguồn gốc hạn chế
Lens Materialnhựa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-4 độ đến 150 độ F
Ứng dụng chínhHướng dẫn miễn phí
Phạm vi0 để 1000
Vật liệu cảm biếnGói Đồng
Vật liệu ổ cắmThau
Vật liệu ướtĐồng thau / đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 1.50%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo áp suất
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Có
  • Bộ điều hợp đồng hồ đo bắt buộc: Không
  • Đặc điểm: Chống va đập, Nguồn hạn chế, Gờ uốn cong, Đã đăng ký CRN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước quay sốPhạm viGiá cả
Dụng cụ mùa đông PFQ803LF Máy đo áp suất 0 đến 60 psi 2-1/2 Inch | AG9HHE 20JN44 PFQ803LF2.5 "0 để 60€43.85
Dụng cụ mùa đông PFQ804LF Máy đo áp suất 0 đến 100 psi 2-1/2 Inch | AG9HHF 20JN45 PFQ804LF2.5 "0 để 100€43.85
Dụng cụ mùa đông PFQ805LF Máy đo áp suất 0 đến 160 psi 2-1/2 Inch | AG9HHG 20JN46 PFQ805LF2.5 "0 đến 160 psi€43.85
Dụng cụ mùa đông PFQ806LF Máy đo áp suất 0 đến 200 psi 2-1/2 Inch | AG9HHH 20JN47 PFQ806LF2.5 "0 để 200€43.85
Dụng cụ mùa đông PFQ807LF Máy đo áp suất 0 đến 300 psi 2-1/2 Inch | AG9HHJ 20JN48 PFQ807LF2.5 "0 để 300€43.85
Dụng cụ mùa đông PFQ708LF Máy đo áp suất 4 inch 0 đến 15 psi | AH7HHY 36TW08 PFQ708LF4"0 để 15€84.59
Dụng cụ mùa đông PFQ709LF Máy đo áp suất 4 inch 0 đến 30 psi | AH7HHZ 36TW09 PFQ709LF4"0 để 30€84.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PFQ724LF Đồng hồ đo áp suất 4 inch 0 đến 1000 psi
€84.59 /đơn vị