Mùa Đông Pfq803lf | Máy đo áp suất 0 đến 60 Psi 2-1/2 Inch | 20jn44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dụng cụ mùa đông PFQ803LF Máy đo áp suất 0 đến 60 psi 2-1/2 Inch | AG9HHE 20JN44

WINTERS INSTRUMENTS PFQ803LF Đồng hồ đo áp suất 0 đến 60 psi 2-1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AG9HHE phần: PFQ803LFTham chiếu chéo: 20JN44
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
€43.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏThép không gỉ
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kích thước quay số2.5 "
Đã lấp đầyHóa cam du
Loại máy đoNguồn gốc hạn chế
Lens Materialnhựa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-4 độ đến 150 độ F
Ứng dụng chínhHướng dẫn miễn phí
Phạm vi0 để 60
Vật liệu cảm biếnGói Đồng
Vật liệu ổ cắmThau
Vật liệu ướtĐồng thau / đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 1.50%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo áp suất
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Có
  • Đặc điểm: Chống va đập, Nguồn hạn chế, Gờ uốn cong, Đã đăng ký CRN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước quay sốPhạm viGiá cả
Dụng cụ mùa đông PFQ804LF Máy đo áp suất 0 đến 100 psi 2-1/2 Inch | AG9HHF 20JN45 PFQ804LF2.5 "0 để 100€43.85
Dụng cụ mùa đông PFQ805LF Máy đo áp suất 0 đến 160 psi 2-1/2 Inch | AG9HHG 20JN46 PFQ805LF2.5 "0 đến 160 psi€43.85
Dụng cụ mùa đông PFQ806LF Máy đo áp suất 0 đến 200 psi 2-1/2 Inch | AG9HHH 20JN47 PFQ806LF2.5 "0 để 200€43.85
Dụng cụ mùa đông PFQ807LF Máy đo áp suất 0 đến 300 psi 2-1/2 Inch | AG9HHJ 20JN48 PFQ807LF2.5 "0 để 300€43.85
Dụng cụ mùa đông PFQ708LF Máy đo áp suất 4 inch 0 đến 15 psi | AH7HHY 36TW08 PFQ708LF4"0 để 15€84.59
Dụng cụ mùa đông PFQ709LF Máy đo áp suất 4 inch 0 đến 30 psi | AH7HHZ 36TW09 PFQ709LF4"0 để 30€84.59
Dụng cụ mùa đông PFQ710LF Máy đo áp suất 4 inch 0 đến 60 psi | AH7HJA 36TW10 PFQ710LF4"0 để 60€84.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PFQ803LF Đồng hồ đo áp suất 0 đến 60 psi 2-1/2 Inch
€43.85 /đơn vị