Mùa đông Pfe3933r1 | Đồng hồ đo áp suất phun nước cho phương tiện nước | 38vl11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WINTERS INSTRUMENTS PFE3933R1 Đồng hồ đo áp suất phun nước cho môi trường nước | AH8KRM 38VL11

WINTERS INSTRUMENTS Đầu phun nước đo áp suất PFE3933R1 cho phương tiện nước

Trong kho
Khoản mục: AH8KRM phần: PFE3933R1Tham chiếu chéo: 38VL11
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
€31.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệunhựa
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kích thước quay số3.5 "
Lens Materialnhựa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Ứng dụng chínhHệ thống phun nước chữa cháy
Phạm vi0 để 300
Vật liệu cảm biếnGói Đồng
Vật liệu ổ cắmThau
Vật liệu ướtĐồng thau / đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 3.00%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo áp suất
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Không
  • Đặc điểm: Thích hợp cho môi trường nước, Vỏ chống ăn mòn, UL và FM đã được phê duyệt, đã đăng ký CRN, áp suất làm việc là tối đa. 75% giá trị quy mô đầy đủ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viGiá cả
Đồng hồ đo áp suất WINTERS INSTRUMENTS PFE3932R1 cho Air Media | AH8KRL 38VL10 PFE3932R10 đến 80 psi€33.98
WINTERS INSTRUMENTS PFE3935R1 Đồng hồ đo áp suất phun nước cho không khí/nước | AH8KRN 38VL12 PFE3935R10 để 300€32.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS Đầu phun nước đo áp suất PFE3933R1 cho phương tiện nước
€31.15 /đơn vị