Mùa Đông Pem1408lf | Đồng hồ đo áp suất 2 Inch 0 đến 160 Psi | 36tv70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dụng cụ mùa đông PEM1408LF Máy đo áp suất 2 inch 0 đến 160 psi | AH7HGH 36TV70

WINTERS INSTRUMENTS PEM1408LF Đồng hồ đo áp suất 2 inch 0 đến 160 psi

Trong kho
Khoản mục: AH7HGH phần: PEM1408LFTham chiếu chéo: 36TV70
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
€15.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuThép
Vị trí kết nốiTrung tâm trở lại
Kích thước kết nối1/8 "MNPT
Kích thước quay số2"
Lens Materialnhựa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Ứng dụng chínhHướng dẫn miễn phí
Phạm vi0 đến 160 psi
Vật liệu cảm biếnGói Đồng
Vật liệu ổ cắmThau
Vật liệu ướtĐồng thau / đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 3-2-3%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo áp suất
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Không
  • Bộ điều hợp đồng hồ đo bắt buộc: Không
  • Đặc điểm: Vòng bezel ma sát

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viGiá cả
Dụng cụ mùa đông PEM1425LF Máy đo áp suất 2 inch 0 đến 15 psi | AH7HGT 36TV79 PEM1425LF0 để 15€15.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM1408LF Đồng hồ đo áp suất 2 inch 0 đến 160 psi
€15.07 /đơn vị