Brad Harrison 1a4000-34 | Đầu nối ren trong 4 Nữ 13a | 2enu1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRAD HARRISON 1A4000-34 Đầu Nối Ren Trong 4 Cái 13A | AB9QDQ 2ENU1

BRAD HARRISON 1A4000-34 Đầu nối ren trong 4 Nữ 13A

Trong kho
Khoản mục: AB9QDQ phần: 1A4000-34Tham chiếu chéo: 2ENU1
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
€49.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối chủ đề nội bộ
Vật liệu cơ thểPolyamide
MàuĐen
Đường kính mặt1"
Đánh giá IP68
Bàn phímĐộc thân
Tối đa Hiện hành13A
Tối đa Vôn600 VAC / DC
Số ghim4
Cắm kết thúcSảnh
Loại phích cắm hoặc đầu nốiNữ
Chủ đề7 / 8-16
Kích thước dây24 đến 15 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8536694020
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểĐường kính mặtMụcTối đa VônSố ghimKích thước dâyGiá cả
BRAD HARRISON 1A4002-34 Đầu nối ren trong 4 Nam 15 AWG | AB9QDR 2ENU2 1A4002-34Polyamide1"Kết nối chủ đề nội bộ600 VAC / DC424 đến 15 AWG€50.33
BRAD HARRISON 8A4007-31 Đầu Nối Ren Ngoài 4 Nam 4A PG7 | AB9QJF 2EPK1 8A4007-31Polyamide0.79 "Kết nối chủ đề bên ngoài250VAC / 300 VDC418 AWG€43.97
BRAD HARRISON 8A5001-31 Đầu Nối Ren Ngoài 5 Cái PG7 | AB9QJG 2EPK2 8A5001-31Polyamide0.79 "Kết nối chủ đề bên ngoài30VAC / 36 VDC518 AWG€39.05
BRAD HARRISON 8A5007-31 Đầu Nối Ren Ngoài 5 Nam 4A PG7 | AB9QJH 2EPK3 8A5007-31Polyamide0.79 "Kết nối chủ đề bên ngoài30VAC / 36 VDC518 AWG€41.93
BRAD HARRISON 1A3006-34 Đầu nối ren ngoài 3 Nam 24 AWG | AC3HAD ​​2TJ24 1A3006-34polyurethane1"Kết nối chủ đề bên ngoài600 VAC / DC324 đến 15 AWG€43.40
BRAD HARRISON 1A3000-34 Đầu Nối Ren Trong 3 Cái 13A | AE2ZDC 5AA61 1A3000-34Polyamide0.55 "Kết nối chủ đề nội bộ600 VAC / DC324 đến 15 AWG€45.03
BRAD HARRISON 1A3002-34 Đầu nối ren trong 3 Nam 16 AWG | AE2ZDD 5AA62 1A3002-34Polyamide0.55 "Kết nối chủ đề nội bộ600 VAC / DC324 đến 15 AWG€48.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRAD HARRISON 1A4000-34 Đầu nối ren trong 4 Nữ 13A
€49.94 /đơn vị