Winco 356.2-40-25-30-5/16-55 | Giá đỡ cách ly rung, Đồng hồ cát, Có ren X, Kích thước 5/16 inch-18, Thép | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WINCO 356.2-40-25-30-5/16-55 Giá đỡ cách ly rung, Đồng hồ cát, Tapped x Threaded, 5/16 Inch Size-18, Thép | CR6GXH 801ZU8

WINCO 356.2-40-25-30-5/16-55 Giá đỡ cách ly rung, Đồng hồ cát, Tapped x Thread, 5/16 Inch Size-18, Thép

Trong kho
Vật phẩm: CR6GXH Model: 356.2-40-25-30-5/16-55Tham chiếu chéo: 801ZU8

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€9.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
WINCO 451.1-62-32-1/2-55 Giá đỡ cách ly rung, hình trụ, đinh tán, kích thước 1/2 inch-13, đường kính 2.44 inch | CR6FGE 801YX3 451.1-62-32-1/2-55€96.64
WINCO 451.1-79-57-1/2-55 Giá đỡ cách ly rung, hình trụ, đinh tán, kích thước 1/2 inch-13, đường kính 3.11 inch | CR6FGF 801YX4 451.1-79-57-1/2-55€227.82
WINCO 451.1-19-19-1/4-55 Giá đỡ cách ly rung, hình trụ, đinh tán, kích thước 1/4 inch-20, đường kính 0.75 inch | CR6FGG 801YV7 451.1-19-19-1/4-55€26.81
WINCO 451.1-25-25-1/4-55 Giá đỡ cách ly rung, hình trụ, đinh tán, kích thước 1/4 inch-20, đường kính 0.98 inch | CR6FGH 801YW1 451.1-25-25-1/4-55€29.65
WINCO 451.1-25-13-1/4-55 Giá đỡ cách ly rung, hình trụ, đinh tán, kích thước 1/4 inch-20, đường kính 0.98 inch | CR6FGJ 801YV8 451.1-25-13-1/4-55€27.67
WINCO 451.1-25-19-1/4-55 Giá đỡ cách ly rung, hình trụ, đinh tán, kích thước 1/4 inch-20, đường kính 0.98 inch | CR6FGK 801YV9 451.1-25-19-1/4-55€23.23
WINCO 451.1-32-19-1/4-55 Giá đỡ cách ly rung, hình trụ, đinh tán, kích thước 1/4 inch-20, đường kính 1.26 inch | CR6FGL 801YW3 451.1-32-19-1/4-55€31.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WINCO 356.2-40-25-30-5/16-55 Giá đỡ cách ly rung, Đồng hồ cát, Tapped x Thread, 5/16 Inch Size-18, Thép
€9.98 /đơn vị