Wilton Tools 2400s-12c | Kẹp F có tia lửa Hex Hd 5-1/2 In. Họng Fl. | 49p367 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WILTON TOOLS 2400S-12C F-Kẹp Spark-Duty Hex Đầu 5-1 / 2 inch Độ sâu cổ họng | AJ2FZD 49P367

WILTON TOOLS 2400S-12C F-Kẹp Đầu lục giác Spark-Duty Độ sâu cổ họng 5-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AJ2FZD phần: 2400S-12CTham chiếu chéo: 49P367
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
€221.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcF-Kẹp
Chất liệu thanhThép đùn
Độ dày thanh (In.)19/32
Chiều rộng thanh (In.)1-3/16
Xử lý vật liệuThép mạ đồng
Tải trọng2660
Tối đa Mở hàm12
Áp suất kẹp danh nghĩa2660
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)1-3/16 x 19/32
Khai mạc12
Loại đệmCó thể thay thế, V-Groove
Loại xoayHex Head
Họng sâu5.5
Kiểunhiệm vụ tia lửa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.33
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuTải trọngTối đa Mở hàmLoại đệmHọng sâuGiá cả
WILTON TOOLS MMS-4 F-Kẹp Spark-Duty Hex Đầu 2-1 / 4 inch Độ sâu cổ họng | AJ2FYH 49P348 MMS-4Thép4004Có thể thay thế, V-Groove2.25€32.71
WILTON TOOLS MMS-8 F-Kẹp Spark-Duty Hex Đầu 2-1 / 4 inch Độ sâu cổ họng | AJ2FYJ 49P349 MMS-8Thép4008Có thể thay thế, V-Groove2.25€37.87
WILTON TOOLS MMS-12 F-Kẹp Spark-Duty Hex Đầu 2-1 / 4 inch Độ sâu cổ họng | AJ2FYK 49P350 MMS-12Thép40012Có thể thay thế, V-Groove2.25€43.94
WILTON TOOLS 660S-8 F-Kẹp Spark-Duty Hex Đầu 4 inch Độ sâu Họng | AJ2FYL 49P351 660S-8Thép6608Có thể thay thế, V-Groove4€63.66
WILTON TOOLS 660S-12 F-Kẹp Spark-Duty Hex Đầu 4 inch Độ sâu Họng | AJ2FYM 49P352 660S-12Thép66012Có thể thay thế, V-Groove4€65.74
WILTON TOOLS 660S-18 F-Kẹp Spark-Duty Hex Đầu 4 inch Độ sâu Họng | AJ2FYN 49P353 660S-18Thép66018Có thể thay thế, V-Groove4€70.22
WILTON TOOLS 1200S-8 F-Kẹp Spark-Duty Hex Đầu 4-3 / 4 inch Độ sâu cổ họng | AJ2FYP 49P354 1200S-8Thép12008Có thể thay thế, V-Groove4.75€90.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILTON TOOLS 2400S-12C F-Kẹp Đầu lục giác Spark-Duty Độ sâu cổ họng 5-1 / 2 inch
€221.12 /đơn vị