vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc WILKINS 212-SXL Y 2-1 / 2 inch Fnpt x Fnpt | AB6WLT 22N588

WILKINS 212-SXL Y Lọc 2-1/2 Inch Fnpt x Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AB6WLT phần: 212-SXLTham chiếu chéo: 22N588

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€557.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc Y
Cổng thổi (NPT)1/2
Kết nốiFNPT x FNPT
Chiều cao7.5 "
Vật chấtĐồng chì thấp
Max. Sức ép300 TRÒ CHƠI
GiảmThất bại sớm bằng cách lọc ra trầm tích
MànThép không gỉ
Kích thước màn hìnhLưới 20
Niêm phongVòng cao su O
Kích thước máy2.5 "
Chiều rộng9"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.28
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)19.56
Mã HS8421290065
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoKích thước máyChiều rộngGiá cả
Bộ lọc WILKINS 12-SXL Y 1/2 inch Fnpt x Fnpt | AB6WLL 22N582 12-SXL3"1 / 2 "3.25 "€43.26
Bộ lọc WILKINS 34-SXL Y 3/4 inch Fnpt x Fnpt | AB6WLM 22N583 34-SXL3.5 "3 / 4 "3.88 "€59.76
WILKINS 1-SXL Y Bộ lọc 1 inch Fnpt x Fnpt | AB6WLN 22N584 1-SXL4"1"4.5 "€86.35
Bộ lọc WILKINS 114-SXL Y 1-1 / 4 Inch Fnpt x Fnpt | AB6WLP 22N585 114-SXL4.75 "1.25 "5 5 / 16 "€133.28
Bộ lọc WILKINS 112-SXL Y 1-1 / 2 Inch Fnpt x Fnpt | AB6WLQ 22N586 112-SXL5"1.5 "6 5 / 16 "€165.27
WILKINS 2-SXL Y Bộ lọc 2 inch Fnpt x Fnpt | AB6WLR 22N587 2-SXL6"2"7.5 "€257.55
Bộ lọc WILKINS 3-SXL Y 3 inch Fnpt x Fnpt | AB6WLU 22N589 3-SXL8.5 "3"10 "€936.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILKINS 212-SXL Y Lọc 2-1/2 Inch Fnpt x Fnpt
€557.56 /đơn vị