Wilkins 114-600xl | Van Giảm Áp Lực Nước 1-1/4 Inch | 22n573 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp nước WILKINS 114-600XL 1-1 / 4 Inch | AB6WLB 22N573

WILKINS 114-600XL Van Giảm Áp Lực Nước 1-1/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB6WLB phần: 114-600XLTham chiếu chéo: 22N573
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
€713.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Kiểu kết nốiLiên minh FNPT x FNPT
Chiều cao8"
Chiều dài7.125 "
Vật chấtGói Đồng
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước đường ống1.25 "
Cài đặt áp suất đặt trước50 psi
Phạm vi điều chỉnh áp suất25 đến 75 psi
Lọc
Loại vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.26
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)22.61
Mã HS8481100090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
Van giảm áp nước WILKINS 12-600XL 1/2 inch | AB6WKY 22N570 12-600XL6.25 "5.5 "1 / 2 "€283.33
Van giảm áp WILKINS 34-600XL 3/4 Inch | AB6WKZ 22N571 34-600XL5.5 "5 5 / 16 "3 / 4 "€275.76
Van giảm áp nước WILKINS 1-600XL 1 Inch | AB6WLA 22N572 1-600XL7.25 "6.125 "1"€399.92
Van giảm áp nước WILKINS 112-600XL 1-1 / 2 Inch | AB6WLC 22N574 112-600XL10 "9.125 "1.5 "€1,048.31
Van giảm áp nước WILKINS 2-600XL 2 Inch | AB6WLD 22N575 2-600XL12 "10.25 "2"€1,287.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILKINS 114-600XL Van Giảm Áp Lực Nước 1-1/4 Inch
€713.21 /đơn vị