Wilkerson V60-04-b000b-17 | Van khóa đường khí, 1/2 inch Npt, Kích thước ổ cắm Npt 1/2 inch, 246 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van khóa đường khí WILKERSON V60-04-B000B-17, 1/2 inch NPT, Kích thước ổ cắm NPT 1/2 inch, 246 PSI | CV3QLJ 45LV68

WILKERSON Van khóa đường khí V60-04-B000B-17, NPT 1/2 inch, Kích thước ổ cắm NPT 1/2 inch, 246 PSI

Trong kho
Mục: CV3QLJ Model: V60-04-B000B-17Tham chiếu chéo: 45LV68
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
€106.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan khóa

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Van khóa đường khí WILKERSON V73-04-B000B, 1/2 inch NPT, Kích thước ổ cắm NPT 1/2 inch, 246 PSI | CV3QLK 45LV67 V73-04-B000B€142.72
Van khóa đường khí WILKERSON V40-02-B000B, NPT 1/4 inch, Kích thước ổ cắm NPT 1/4 inch, 246 PSI | CV3QLL 45LV70 V40-02-B000B€91.05
Van khóa đường khí WILKERSON V60-03-B000B, NPT 3/8 inch, Kích thước ổ cắm NPT 3/8 inch, 246 PSI | CV3QLM 45LV69 V60-03-B000B€106.42
Van khóa đường khí WILKERSON V73-06-B000B, NPT 3/4 inch, Kích thước ổ cắm NPT 3/4 inch, 246 PSI | CV3QLN 45LV66 V73-06-B000B€142.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILKERSON Van khóa đường khí V60-04-B000B-17, NPT 1/2 inch, Kích thước ổ cắm NPT 1/2 inch, 246 PSI
€106.42 /đơn vị