Wilkerson Sm1-02-eyv0 | Bộ Lọc Kết Hợp 1/4 Inch Npt 16 Cfm | 2keh1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc kết hợp WILKERSON SM1-02-EYV0 1/4 inch Npt 16 Cfm | AC2HCQ 2KEH1

WILKERSON Bộ lọc kết hợp SM1-02-EYV0 1/4 inch Npt 16 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AC2HCQ phần: SM1-02-EYV0Tham chiếu chéo: 2KEH1
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
€495.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc dầu khí nén
Chất liệu bátThép không gỉ
Kích thước bát1 oz.
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Xếp hạng bộ lọcMicrô 0.3
Max. Dòng chảy16 cfm
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Chiều cao tổng thể4"
Chiều rộng tổng thể1.57 "
Kích thước đường ống1 / 4 "NPT
Kích thước máyMiniature
UPC094705033951

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8421210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bátMax. Dòng chảyChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngKích thước máyGiá cả
Bộ lọc kết hợp WILKERSON SM2-04-EYV0 1/2 Inch Npt 46 Cfm | AC2HCR 2KEH2 SM2-04-EYV01.7 oz.46 cfm5.56 "2.38 "1 / 2 "NPTTiêu chuẩn€934.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILKERSON Bộ lọc kết hợp SM1-02-EYV0 1/4 inch Npt 16 Cfm
€495.17 /đơn vị