REELCRAFT Cuộn ống composite loại trung bình, Sê-ri
Phong cách | Mô hình | Gắn kết | Xếp hạng nhiệm vụ | Kết thúc | Chiều dài tổng thể | đầu vào cuộn | Loại con dấu | Vòi kết thúc | Ống bên trong Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SWA3850 OLP1 | Sàn, Tường, Trần | Chung, Công nghiệp | hỗn hợp | 22.75 " | 1/2 "(F) NPT | tốt | 1/2 "(M) NPT x 3/4" (M) NPT | 5 / 8 " | €493.92 | |
B | SHA3850 OLP1 | Sàn, Tường, Trần | Chung, Công nghiệp | Vỏ Poly | 21.5 " | 1/2 "(F) NPT | Viton | 1/2 "(M) NPT | 1 / 2 " | €482.52 | |
B | SGA3665 OLP 1 | Sàn, Tường, Trần | Chung, Công nghiệp | Vỏ Poly | 22.75 " | 3/8 "(F) NPT | Viton | 3/8 "(M) NPT | 3 / 8 " | €439.57 | |
A | SGA3850 OLP1 | Tường, giá đỡ xoay | Bệ kép nặng, công nghiệp | Sơn tĩnh điện | 22.75 " | 1/2 "(F) NPT | - | 1/2 "(M) NPT | 1 / 2 " | €391.25 |
Cuộn ống composite loại trung bình, S Series
Reelcraft S Series cuộn dây composite có thể thu vào lò xo giữ ống dẫn khí hoặc ống nước để sử dụng với các công cụ khí nén hoặc thiết bị khác. Chúng có cấu tạo bằng polypropylene với đường dẫn chất lỏng & khớp xoay bằng đồng thau và trục chính bằng thép để chống lại các tác động, hóa chất và tia UV. Các cuộn này có hệ thống chốt tích cực với giá đỡ xoay / xoay để chốt ở bất kỳ vị trí lắp đặt nào như trần nhà, tường hoặc sàn nhà và cơ cấu hồi vị lò xo để rút ống. Vỏ thông hơi của cuộn có lỗ thoát nước cho phép sử dụng ngoài trời & dễ dàng vệ sinh ống và cuộn. Chúng có thể chịu được áp suất tối đa là 125/232 psi và nhiệt độ tối đa là 150/185 độ F. Hãy chọn trong số nhiều loại cuộn màu đen này, có sẵn với chiều dài ống là 50 và 65 feet.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Scalers kim
- Nút xả
- Drum nóng
- Hàng rào Rails
- Kệ chứa hàng
- Đèn pin
- Dụng cụ và thiết bị phá dỡ
- Vật tư hoàn thiện
- Động cơ
- Gang thep
- RUBBERMAID Xe đẩy hàng sợi nhỏ
- ASHCROFT Máy kiểm tra trọng lượng thủy lực
- PARKER Dòng N, Van Air Pilot 2 chiều
- DWYER INSTRUMENTS Nhiệt kế lưỡng kim chạy bằng năng lượng mặt trời dòng DBT
- PALMGREN Bộ bit công cụ tiện cacbua
- THOMAS & BETTS Thiết bị đầu cuối ngã ba dòng KN14
- VERMONT GAGE Đi tới Gages chủ đề tiêu chuẩn, 1 7 / 16-8 Un
- ANVIL Bộ lắp ráp Bẫy đa năng
- START INTERNATIONAL Dòng LAP65, Đầu phun cầm tay
- PREMIER Những cây chổi sơn