Wilkerson Sl2-04-llv0 | Máy bôi trơn đường hàng không 2kej2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dầu nhớt WILKERSON SL2-04-LLV0 Thép không gỉ 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2

WILKERSON SL2-04-LLV0 Chất bôi trơn dòng khí Thép không gỉ 1/2 Npt 100 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AC2HDB phần: SL2-04-LLV0Tham chiếu chéo: 2KEJ2
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
€1,535.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDầu nhớt
Loại điều chỉnhCái vặn vít
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Chất liệu bátThép không gỉ
Kích thước bát4.0 oz.
Dometầm nhìn tích hợp
Chiều cao6.81 "
Nhô lênĐiều chỉnh
Chiều dài2.38 "
Vật chấtThép không gỉ
Max. Dòng chảy100 cfm
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.150 F
NPT1 / 2 "
Công suất dầu4 Oz.
Chiều cao tổng thể7.62 "
Chiều dài tổng thể2.52 "
Chiều rộng tổng thể2.36 "
Chạy ống (Ft.)25
Kích thước đường ống1 / 2 "NPT
Chiều rộng2.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.12
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481100040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thức ăn dầu (Tỷ lệ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ.Vật liệu cơ thểChất liệu bátNPTCông suất dầuChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
WILKERSON L40-0B-000 Bôi trơn 1 1/2 In | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000125 FZinc Polycarbonate w / Bảo vệ1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "€406.06
WILKERSON L50-0C-000 Dầu Bôi Trơn 2 In | AE3UUE 5GC11 L50-0C-000125 FZinc Polycarbonate w / Bảo vệ2"-12.32 "5"5.5 "€506.55
Dầu nhớt WILKERSON L08-02-KK00B, 1/4 NPT, Tối đa 52 Cfm. Lưu lượng, tối đa 150 Psi. Áp suất | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 độ. FNhôm--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€63.59
RFQ
Dầu nhớt WILKERSON L08-02-KL00B, 1/4 NPT, Tối đa 52 Cfm. Lưu lượng, tối đa 250 Psi. Áp suất | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 độ. FNhômKim loại-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€68.38
RFQ
Dầu nhớt WILKERSON L18-02-KK00B, 1/4 NPT, Tối đa 88 Cfm. Lưu lượng, tối đa 150 Psi. Áp suất | CH6PYG 55CR33 L18-02-KK00B125 độ. FNhôm--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€89.01
RFQ
Dầu nhớt WILKERSON L18-02-KL00B, 1/4 NPT, Tối đa 88 Cfm. Lưu lượng, tối đa 250 Psi. Áp suất | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150 độ. FNhômKim loại với Sight Gauge-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€97.72
RFQ
WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 Chất bôi trơn dòng không khí NPT, Tối đa 90 Cfm. Lưu lượng, tối đa 150 Psi. Áp lực | CH6PYJ 55CR34 L18-03-KK00B125 độ. FNhôm--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€103.12
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILKERSON SL2-04-LLV0 Chất bôi trơn dòng khí Thép không gỉ 1/2 Npt 100 Cfm
€1,535.28 /đơn vị