Wilkerson L18-03-kk00b | Dầu bôi trơn đường hàng không 3/8 Npt, tối đa 90 Cfm. Lưu lượng, tối đa 150 Psi. Áp lực | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 Chất bôi trơn dòng không khí NPT, Tối đa 90 Cfm. Lưu lượng, tối đa 150 Psi. Áp lực | CH6PYJ 55CR34

WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 Chất bôi trơn đường khí NPT, Tối đa 90 Cfm. Lưu lượng, tối đa 150 Psi. Áp lực

Trong kho
Khoản mục: CH6PYJ phần: L18-03-KK00BTham chiếu chéo: 55CR34
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
€103.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDầu nhớt
Vật liệu cơ thểNhôm
Kích thước bát4 oz.
Vật chấtpolycarbonate
Max. Dòng chảy90 cfm
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.125 độ. F
Công suất dầu4 Oz.
Chiều cao tổng thể8.56 "
Chiều dài tổng thể8.5 "
Chiều rộng tổng thể2.36 "
Chiều dài ống20 ft.
Kích thước đường ống3/8 NPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Quốc giaTrung Quốc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ.Vật liệu cơ thểChất liệu bátNPTCông suất dầuChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Dầu nhớt WILKERSON SL2-04-LLV0 Thép không gỉ 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2 SL2-04-LLV0150 FThép không gỉThép không gỉ1 / 2 "4 Oz.7.62 "2.52 "2.36 "€1,535.28
WILKERSON L40-0B-000 Bôi trơn 1 1/2 In | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000125 FZinc Polycarbonate w / Bảo vệ1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "€406.06
WILKERSON L50-0C-000 Dầu Bôi Trơn 2 In | AE3UUE 5GC11 L50-0C-000125 FZinc Polycarbonate w / Bảo vệ2"-12.32 "5"5.5 "€506.55
Dầu nhớt WILKERSON L08-02-KK00B, 1/4 NPT, Tối đa 52 Cfm. Lưu lượng, tối đa 150 Psi. Áp suất | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 độ. FNhôm--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€63.59
RFQ
Dầu nhớt WILKERSON L08-02-KL00B, 1/4 NPT, Tối đa 52 Cfm. Lưu lượng, tối đa 250 Psi. Áp suất | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 độ. FNhômKim loại-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€68.38
RFQ
Dầu nhớt WILKERSON L18-02-KK00B, 1/4 NPT, Tối đa 88 Cfm. Lưu lượng, tối đa 150 Psi. Áp suất | CH6PYG 55CR33 L18-02-KK00B125 độ. FNhôm--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€89.01
RFQ
Dầu nhớt WILKERSON L18-02-KL00B, 1/4 NPT, Tối đa 88 Cfm. Lưu lượng, tối đa 250 Psi. Áp suất | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150 độ. FNhômKim loại với Sight Gauge-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€97.72
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 Chất bôi trơn đường khí NPT, Tối đa 90 Cfm. Lưu lượng, tối đa 150 Psi. Áp lực
€103.12 /đơn vị